AMPCO METAL IM-20 Insulated Tool Set 17 Piece Nonsparking | AB8AAW 24Y891

AMPCO METAL IM-20 Insulated Tool Set 17 Piece Nonsparking

Raktáron
Tétel: AB8AAW Modell: IM-20Kereszthivatkozás: 24Y891

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,713.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInsulated Nonsparking Tool Set
Meghajtó mérete3 / 8 "
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám17
Fogókkal együttAdjustable Combination Pliers 8", Diagonal Cutting Pliers 7", Groove Joint Pliers 10", Lineman's Side Cutting Pliers 8-1/2"
védiAgainst Electrical Shocks up to 1000V except the adjustable wrenches and against mechanical sparks such as friction and impact sparks in flammable environments
Csavarhúzók mellékelveSlotted Screwdriver 5/16" X 6", Phillips Screwdriver 2" X 4"
Aljzatok tartoznak(3) 3/8" Dr 6 pt. Sockets: 7/16", 1/2", 9/16"
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaDoboz
Kulcsok mellékelve(2) Adjustable Wrenches: 8", 10", (3) 12 pt. Box End Wrenches: 7/16", 1/2", 9/16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.08
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód82060000 00
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL IM-20 Insulated Tool Set 17 Piece Nonsparking
€3,713.62 /Mértékegység