Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL CR-20-ST Pneumatikus véső Szikramentes 2-1/2 x 7-3/4 | AF7LTH 21XV05

AMPCO METAL CR-20-ST pneumatikus véső szikramentes 2-1/2 x 7-3/4

Raktáron
Tétel: AF7LTH Modell: CR-20-STKereszthivatkozás: 21XV05

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€299.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus véső
Gallér típusaSeeger
AnyagNikkel-alumínium bronz, nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló
Teljes hossz7.75 "
A szár hossza2.5 "
Szár alakjaRound
Szárméret0.68 "
Tipp szélessége1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.468
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8205592000

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszA szár hosszaSzárméretTipp szélességeÁr
AMPCO METAL CR-10-ST Pneumatikus véső Szikramentes 0.401 hüvelyk 7 L | AD6MEZ 46C008 CR-10-STNagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz, nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló7"1.25 "0.401 "1.25 "€175.67
AMPCO METAL CR-21-ST Pneumatikus véső Szikramentes 2-1/2 x 8 hüvelyk | AF7LTJ 21XV06 CR-21-STNikkel-alumínium bronz, nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló8"2.5 "0.68 "1.75 "€300.90
AMPCO METAL CR-22-ST Pneumatikus véső Szikramentes 2-1/2 x 8-5/8 | AF7LTK 21XV07 CR-22-STNikkel-alumínium bronz, nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló8.625 "2.5 "0.68 "2.5 "€305.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL CR-20-ST pneumatikus véső szikramentes 2-1/2 x 7-3/4
€299.48 /Mértékegység