AMERIKAI FÁKLA TIPP 648288 Középső tömítés Középső tömítés | AD6GUH 45G894

AMERICAN TORCH TIP 648288 Middle Gasket Middle Gasket

Tétel: AD6GUH Típus: 648288Kereszthivatkozás: 45G894

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözéptömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Középső tömítés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 648288 Middle Gasket Middle Gasket