Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÁKLA TIPP 60-0436 Örvénygyűrű 260a | AD6GRP 45G827

AMERICAN TORCH TIP 60-0436 Örvénygyűrű 260a

Raktáron
Tétel: AD6GRP Modell: 60-0436Kereszthivatkozás: 45G827

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖrvénygyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 260A

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételÁr
AMERIKAI FÁKLA TIPP 020950 Örvénygyűrű 30/40a Hypertherm 100d | AD4KDZ 41R582 020950-Örvénygyűrű 30 / 40A€41.94
AMERIKAI FÁKLA TIPP 120474 Powermax1100 örvénygyűrű | AD4KJB 41R719 120474-Örvénygyűrű€40.05
AMERIKAI FÁKLA TIPP 120576 örvénygyűrű Powermax900 Hypertherm 900 | AD4KJR 41R738 120576-Örvénygyűrű€39.17
AMERIKAI FÁKLA TIPP 120833 Swirl Ring 2000 Hypertherm 2000 | AD4KLP 41R799 120833-Örvénygyűrű€74.34
AMERIKAI FÁKLA TIPP 120925 örvénygyűrű Powermax1250 Hypertherm 1250 | AD4KMF 41R816 120925-Örvénygyűrű€49.10
AMERIKAI FÁKLA TIPP 220244 Hs Ht2000 örvénygyűrű | AD4KVW 41T060 220244-Örvénygyűrű€106.56
AMERIKAI FÁKLA TIPP 220327 Örvénygyűrű T60/80/100 Hypertherm | AD4KWH 41T073 220327-Örvénygyűrű€81.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 60-0436 Örvénygyűrű 260a
€58.75 /Mértékegység