Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERICAN LOCK A41TAG Lakatkulcsos Különböző 1-1/2 hüvelykes H 5 tűs bórötvözet | AD7KVP 4EZN7

AMERICAN LOCK A41TAG lakatkulcsos különböző 1-1/2 hüvelykes H 5 tűs bórötvözet

Raktáron
Tétel: AD7KVP Modell: A41TAGKereszthivatkozás: 4EZN7
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
€47.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem újrafeldolgozható lakat
TestszínArany
Testmagasság1 13 / 16 "
test anyagaSárgaréz
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.5 "
színekArany
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
Kulcsok száma2
Pinek száma5
Megnyitás kulcsszámmal25314
ÚjrafeldolgozhatóNem
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaMegkeményedett Bór
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityKiváló korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8301104000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestszíntest anyagaszínekBilincs konfigurációBilincsmagasságBilincs anyagaBilincs típusaÁr
AMERICAN LOCK A30 Lakatkulcsos Különböző 1 hüvelykes H 5 tűs bór acél | AC7VHK 38W786 A30EzüstAlumíniumEzüstNyisd ki1"Edzett bórötvözet acélNyisd ki€27.33
AMERICAN LOCK A31 Lakatkulcsos Különböző 1-1/2 hüvelykes H 5 tűs bór acél | AC7VHM 38W788 A31EzüstAlumíniumEzüstNyisd ki1.5 "Edzett bórötvözet acélNyisd ki€33.93
AMERICAN LOCK A32 Lakatkulcsos Különböző 3 hüvelykes H 5 tűs bór acél | AC7VHP 38W790 A32EzüstAlumíniumEzüstkiterjedt3"Edzett bórötvözet acélkiterjedt€34.46
AMERICAN LOCK A42TAG Lakatkulcsos Különböző 3 hüvelykes H 5 tűs bórötvözet | AD7KVR 4EZN9 A42TAGAranySárgarézAranyNyisd ki3"Megkeményedett BórNyisd ki€45.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN LOCK A41TAG lakatkulcsos különböző 1-1/2 hüvelykes H 5 tűs bórötvözet
€47.98 /Mértékegység