ALTRONIX WayPoint17A CCTV tápegység, kültéri, 2 biztosítékos kimenet, 24/28 VAC, 7.25 A, 115/220 VAC | CE6FMP

ALTRONIX WayPoint17A CCTV tápegység, kültéri, 2 biztosítékos kimenet, 24/28 VAC, 7.25 A, 115/220 VAC

Raktáron
Tétel: CE6FMP Modell: WayPoint17A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€354.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8175
Hajó magassága (cm)41.43
Hajó hossza (cm)21.82
Hajószélesség (cm)36.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALTRONIX ALTV1224C220 CCTV tápegység, 16 biztosítékkal ellátott kimenet, 8 12VDC és 8 24VAC, 7A, 220VAC | CE6EQE ALTV1224C220€653.73
ALTRONIX ALTV1224C4220 CCTV tápegység, 4 kimenet, 2 12VDC és 2 24VAC, 6A, 115VAC | CE6EQF ALTV1224C4220€448.14
ALTRONIX ALTV1224CCB CCTV tápegység, 16 PTC kimenet, 8 12VDC és 8 24VAC,7A,115VAC | CE6EQG ALTV1224CCB€727.65
ALTRONIX ALTV1224DC1220 CCTV tápegység, 16 biztosítékkal ellátott kimenet, 12/24VDC, 4A, 220VAC | CE6EQH ALTV1224DC1220€422.73
ALTRONIX ALTV1224DC1CB CCTV tápegység, 16 PTC kimenet, 12/24VDC, 4A, 115VAC | CE6EQJ ALTV1224DC1CB€411.18
ALTRONIX ALTV1224DC1CB220 CCTV tápegység, 16 PTC kimenet, 12/24VDC, 4A, 220VAC | CE6EQK ALTV1224DC1CB220-
ajánlatkérés
ALTRONIX ALTV1224DC220 CCTV tápegység, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 12/24 VDC, 4A, 220 VAC | CE6EQL ALTV1224DC220€381.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX WayPoint17A CCTV tápegység, kültéri, 2 biztosítékos kimenet, 24/28 VAC, 7.25 A, 115/220 VAC
€354.34 /Mértékegység