Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX OLS75 Offline kapcsolóüzemű tápegység, rövidzárlatvédett | AE2ABX 4WAH8

ALTRONIX OLS75 Offline kapcsolóüzemű tápegység, rövidzárlatvédett

Raktáron
Tétel: AE2ABX Modell: OLS75Kereszthivatkozás: 4WAH8
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
€237.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 2.5Av 115V
Elemek szükségesekNem
Magasság2.13 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
Hossz7.5 "
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram2.5A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusOff-line tápegység / töltő
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC
Szélesség4.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8504409580
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX OLS75 Offline kapcsolóüzemű tápegység, rövidzárlatvédett
€237.63 /Mértékegység