ALTRONIX ALTV248600ULCB3 tápegység 8ptc 24vac @ 25a vezeték | AD9KTK 4TFF4

ALTRONIX ALTV248600ULCB3 tápegység 8ptc 24vac @ 25a vezeték

Raktáron
Tétel: AD9KTK Modell: ALTV248600ULCB3Kereszthivatkozás: 4TFF4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€718.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 8PTC 24Vac @ 25A vezeték
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.25
Ház magassága (hüvelyk)13.50
Ház szélessége (hüvelyk)13.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VAC vagy 28 VAC
Kimeneti áram24 VAC @ 25A vagy 28 VAC 20A
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusCCTV AC, Falra szerelhető
Feszültségkimenet24 VAC vagy 28 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0475
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8504409540
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX ALTV248 tápegység 8 Biztosíték 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2 ALTV2483.508.507.50Tápegység 8Biztosíték 24Vac @ 4A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 4A vagy 28 VAC 3.5A24 VAC vagy 28 VAC€227.82
ALTRONIX ALTV248175UL Tápegység 8 Biztosíték 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3 ALTV248175UL4.5012.257.75Tápegység 8Biztosíték 24Vac @ 7A824 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A24 VAC vagy 28 VAC€399.28
ALTRONIX ALTV248175UL3 Tápegység 8 Biztosíték 24vac @ 7a Vonalkábel | AD9KRQ 4TFD4 ALTV248175UL34.5012.257.75Tápegység: 8Biztosíték 24Vac @ 7A vezeték24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A24 VAC vagy 28 VAC€399.28
ALTRONIX ALTV248175ULCB tápegység 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 ALTV248175ULCB4.5012.257.75Tápegység 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A24 VAC vagy 28 VAC€380.56
ALTRONIX ALTV248175ULCB3 tápegység 8ptc 24vac @ 7a vezetékes vezeték | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75Tápegység 8PTC 24Vac @ 7A vezeték24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A24 VAC vagy 28 VAC€380.56
ALTRONIX ALTV248300 Tápegység 8 Biztosíték 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 ALTV2483004.5012.257.75Tápegység 8Biztosíték 24Vac @ 14A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 14A vagy 28 VAC 12.5A24 VAC vagy 28 VAC€428.01
ALTRONIX ALTV248300CB tápegység 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75Tápegység 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 14A vagy 28 VAC 12.5A24 VAC vagy 28 VAC€443.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ALTV248600ULCB3 tápegység 8ptc 24vac @ 25a vezeték
€718.09 /Mértékegység