ALTRONIX ALTV248300ULCB 8 PTC CCTV tápegység, BC200 ház, AC táp LED | AD9KRY 4TFE2

ALTRONIX ALTV248300ULCB 8 PTC CCTV tápegység, BC200 ház, AC táp LED

Raktáron
Tétel: AD9KRY Modell: ALTV248300ULCBKereszthivatkozás: 4TFE2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€436.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 8PTC 24Vac @ 12.5A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)12.25
Ház szélessége (hüvelyk)7.75
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VAC vagy 28 VAC
Kimeneti áram24 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusCCTV AC, Falra szerelhető
Feszültségkimenet24 VAC vagy 28 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8275
Hajó magassága (cm)32.39
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8504409530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX ALTV248 tápegység 8 Biztosíték 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2 ALTV2483.508.507.50Tápegység 8Biztosíték 24Vac @ 4A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 4A vagy 28 VAC 3.5A24 VAC vagy 28 VAC€227.82
ALTRONIX ALTV248175UL Tápegység 8 Biztosíték 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3 ALTV248175UL4.5012.257.75Tápegység 8Biztosíték 24Vac @ 7A824 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A24 VAC vagy 28 VAC€399.28
ALTRONIX ALTV248175UL3 Tápegység 8 Biztosíték 24vac @ 7a Vonalkábel | AD9KRQ 4TFD4 ALTV248175UL34.5012.257.75Tápegység: 8Biztosíték 24Vac @ 7A vezeték24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A24 VAC vagy 28 VAC€399.28
ALTRONIX ALTV248175ULCB tápegység 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 ALTV248175ULCB4.5012.257.75Tápegység 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A24 VAC vagy 28 VAC€380.56
ALTRONIX ALTV248175ULCB3 tápegység 8ptc 24vac @ 7a vezetékes vezeték | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75Tápegység 8PTC 24Vac @ 7A vezeték24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A24 VAC vagy 28 VAC€380.56
ALTRONIX ALTV248300 Tápegység 8 Biztosíték 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 ALTV2483004.5012.257.75Tápegység 8Biztosíték 24Vac @ 14A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 14A vagy 28 VAC 12.5A24 VAC vagy 28 VAC€428.01
ALTRONIX ALTV248300CB tápegység 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75Tápegység 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 14A vagy 28 VAC 12.5A24 VAC vagy 28 VAC€443.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ALTV248300ULCB 8 PTC CCTV tápegység, BC200 ház, AC táp LED
€436.48 /Mértékegység