ALTO SHAAM CN-3487 kontaktor, 120V, 2pólusú 25A | CN8GHD 21VM35

ALTO SHAAM CN-3487 Contactor, 120V, 2Pole 25Amp

Tétel: CN8GHD Modell: CN-3487Kereszthivatkozás: 21VM35
€280.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALTO SHAAM CN-3052 Kontaktor, 208/240V, 3 pólusú | CN8GHE 21VM33 CN-3052€267.63
ajánlatkérés
ALTO SHAAM CN-3652 Kontaktor, 240V, 25A | CN8GHF 21VM36 CN-3652€294.68
ajánlatkérés
ALTO SHAAM CN-3731 Kontaktor, 240V, 50A | CN8GHG 21VM38 CN-3731€730.83
ajánlatkérés
ALTO SHAAM CN-3654 Kontaktor, 240V, 40A | CN8GHH 21VM37 CN-3654€455.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTO SHAAM CN-3487 Contactor, 120V, 2Pole 25Amp
€280.01 /Mértékegység