Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 88978-04-04 Univerzális áramlásszabályozás 1/4 hüvelyk Npt x cső | AB3XCR 1VRF6

ALPHA FITTINGS 88978-04-04 Univerzális áramlásszabályozás 1/4 hüvelykes Npt x cső

Raktáron
Tétel: AB3XCR Modell: 88978-04-04Kereszthivatkozás: 1VRF6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€30.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális áramlásszabályozás
BeállításGomb
test anyagaNikkelezett sárgaréz
csatlakozásNPT x cső
FolyikKívül belül
Csőméret1 / 4 "
nyomás tartomány0-250 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0652
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481809015
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásFolyikCsőméretnyomás tartományÁr
ALPHA FITTINGS 88957-04-04 Univerzális áramlásszabályozás 1/4 hüvelykes Fnptfxtube | AB3XBT 1VRD2 88957-04-04FNPTF x CsőKi1 / 4 "0-250 psi€27.91
ALPHA FITTINGS 88972-04-04 Univerzális áramlásszabályozás 1/4 hüvelykes Fnptfxtube | AB3XCB 1VRE1 88972-04-04FNPTF x CsőKívül belül1 / 4 "0-250 psi€24.70
ALPHA FITTINGS 88973-04-02 Univerzális áramlásszabályozó 1/4 hüvelykes cső 1 / 8in | AB3XCE 1VRE4 88973-04-02NPT x csőKívül belül1 / 8 "0-250 psi€28.68
ALPHA FITTINGS 88973-04-04 Univerzális áramlásszabályozás 1/4 hüvelyk Npt x cső | AB3XCF 1VRE5 88973-04-04NPT x csőKívül belül1 / 4 "0-250 psi€30.63
ALPHA FITTINGS 88977-04-04 Univerzális áramlásszabályozás 1/4 hüvelykes Fnptfxtube | AB3XCM 1VRF2 88977-04-04FNPTF x CsőKívül belül1 / 4 "0-250 psi€27.33
ALPHA FITTINGS 88978-04-02 Univerzális áramlásszabályozó 1/4 hüvelykes cső 1 / 8in | AB3XCQ 1VRF5 88978-04-02NPT x csőKívül belül1 / 8 "0-250 psi€28.35
ALPHA FITTINGS 88953-04-02 Univerzális áramlásszabályozás 1/4 x 1/8 In | AE9UUT 6MN34 88953-04-02CsatlakozásKi1 / 8 "145 psi€30.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 88978-04-04 Univerzális áramlásszabályozás 1/4 hüvelykes Npt x cső
€30.95 /Mértékegység