Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 82520N-04 Utcai könyök Nikkelezett sárgaréz 1/4 hüvelykes | AA9EDV 1CPG3

ALPHA FITTINGS 82520N-04 utcai könyök, nikkelezett sárgaréz, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9EDV Modell: 82520N-04Kereszthivatkozás: 1CPG3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€9.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Hex méret1-1 / 5 "
Hossz1.2 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200035
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 82520N-02 Utcai könyök Nikkelezett sárgaréz 1/8 hüvelykes | AA9EDU 1CPG2 82520N-028 / 9 "0.9 "1 / 8 "€8.91
ALPHA FITTINGS 82520N-06 Utcai könyök Nikkelezett sárgaréz 3/8 hüvelykes | AA9EDW 1CPG4 82520N-061-1 / 3 "1.34 "3 / 8 "€11.48
ALPHA FITTINGS 82520N-08 Utcai könyök Nikkelezett sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA9EDX 1CPG5 82520N-081-3 / 5 "1.59 "1 / 2 "€28.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 82520N-04 utcai könyök, nikkelezett sárgaréz, 1/4 hüvelykes
€9.56 /Mértékegység