Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 80191-06 Gyorskapcsoló szerelvény (m) npt 1/4 Sárgaréz | AF6VCR 20JY73

ALPHA FITTINGS 80191-06 Gyorsleválasztó szerelvény (m)npt 1/4 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6VCR Modell: 80191-06Kereszthivatkozás: 20JY73
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
€30.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 4 "
befejezNikkelezett
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaTru-Flate és ipari
Zárás típusaUjj
AnyagSárgaréz
Max. Folyam21 cfm
Max. Nyomás250 psi
Csőméret3 / 8 "
SealsNBR70
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481301010

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTestméretTömlő csatlakozásCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 80191-04 Gyorskapcsoló szerelvény (m) npt 1/4 sárgaréz | AF6VCQ 20JY72 80191-04-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€26.34
ALPHA FITTINGS 80191-08 Gyorskapcsoló szerelvény (m) npt 1/4 sárgaréz | AF6VCT 20JY74 80191-08-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€33.44
ALPHA FITTINGS 80192-04 Gyorskapcsoló szerelvény (f) npt 1/4 sárgaréz | AF6VCU 20JY75 80192-04-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€26.38
ALPHA FITTINGS 80192-06 Gyorskapcsoló szerelvény (f) npt 1/4 sárgaréz | AF6VCV 20JY76 80192-06-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "€32.15
ALPHA FITTINGS 80192-08 Gyorskapcsoló szerelvény (f) npt 1/4 sárgaréz | AF6VCW 20JY77 80192-08-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€30.14
ALPHA FITTINGS 80193-04 Gyorsan leválasztható rögzítő bilincs 1/4 sárgaréz | AF6VCX 20JY78 80193-041 / 4 "1 / 4 "Tömlő Barb-€27.68
ALPHA FITTINGS 80193-06 Gyorsleválasztó szerelvénybilincs 1/4 sárgaréz | AF6VCY 20JY79 80193-063 / 8 "1 / 4 "Tömlő Barb-€28.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 80191-06 Gyorsleválasztó szerelvény (m)npt 1/4 sárgaréz
€30.25 /Mértékegység