AKRO-MILS 98636 Lamellás asztali állvány, 36 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk hosszúság, 20 hüvelyk magasság, szürke | AB3PAN 1UMD9

AKRO-MILS 98636 Lamellás asztali állvány, 36 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk hosszúság, 20 hüvelyk magasság, szürke

Raktáron
Tétel: AB3PAN Típus: 98636Kereszthivatkozás: 1UMD9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€251.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLouvered Pad Rack
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Terhelhetőség120 font
Anyag16 ga. Acél
Oldalak száma1
Teljes mélység8"
Teljes magasság20 "
Teljes szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termék részletek:

Az Akro-Mils 98636 zsalugáteres tartóállvány alkalmas kisméretű gépalkatrészek és -tartozékok tárolására szolgáló akasztós tárolóedények kezelésére/támasztására autóipari üzemekben, gyártósorokon és gyártási helyszíneken.

Jellemzők:

  • 16-os acélszerkezettel és porszórt felülettel rendelkezik, így nagy terhelést is képes kezelni, miközben nagy kopásállóságot biztosít.
  • Ez a zsalugáteres asztali állvány támasztó lábakkal rendelkezik a különféle akasztós szemetesek rakományának kezelésére.
  • Akasztható furatokkal is rendelkezik, amelyek segítségével a falra akasztható a padtartó.

Kompatibilis tartozékok:

  • Fiókkosarak: Ezek a tárolóedények az asztali állványokra vannak felszerelve.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a terhelési besorolása az Akro-Mils 98600 lamellákkal ellátott asztali állványnak?

V. Akár 120 font terhelést is támogat.

K. Hány fiók szerelhető fel az Akro-Mils 98600 lamellákkal ellátott asztali állványra?

V. Ez az asztali állvány 60 kis fiók befogadására alkalmas.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
AKRO-MILS 98600 lamellákkal ellátott asztali állvány, 27-15/16 hüvelykes hosszúság, 19-9/16 hüvelyk magasság, szürke | AC3TRC 2W718 98600Sült zománc8-9 / 16 "19 9 / 16 "27 15 / 16 "€256.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 98636 Lamellás asztali állvány, 36 hüvelyk szélesség, 8 hüvelyk hosszúság, 20 hüvelyk magasság, szürke
€251.46 /Mértékegység