AKRO-MILS 34305GREY keresztbe rakható táska, 8-1/2 hüvelyk magas, szürke | AF7ETF 20XK63

AKRO-MILS 34305SZÜRKE keresztbe rakható táska, 8-1/2 hüvelyk magas, szürke

Raktáron
Tétel: AF7ETF Modell: 34305GREYKereszthivatkozás: 20XK63

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€66.72 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeresztkötés
színekSzürke
Magasság8 "hogy 10"
Belső magasság8
Belső hossza20 3 / 8 "
Belső szélesség11 1 / 2 "
Hossz24 "hogy 26"
AnyagFDA jóváhagyta polietilént
Külső magasság8 1 / 2 "
Külső hossz25 "
Külső szélesség16 "
A csomag mennyiség6
kötet9.75 gal.
Mennyiségi kapacitás9.75 gal.
Súly kapacitás100 lbs.
Szélesség16 "hogy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód3923100000

Termék részletek:

  • Tartozékok: 34005Szürke

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMagasságHosszAnyagKülső magasságKülső hosszKülső szélességSúly kapacitásÁr
AKRO-MILS 34301 keresztbe rakható rekesz, 8 hüvelyk magasság, 17-1/4 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség | AD8CWD 4HY31 3430110 "hogy 12"8 "hogy 10"16 "hogy 18"Ipari minőségű polimer8"17 1 / 4 "11 "60 lbs.€31.56
AKRO-MILS 34303 keresztbe rakható rekesz, 8 hüvelyk magasság, 23-3/4 hüvelyk hosszúság, 17-1/4 hüvelyk szélesség | AD8CWF 4HY33 3430316 "hogy 18"8 "hogy 10"22 "hogy 24"Ipari minőségű polimer8"23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 lbs.€77.04
AKRO-MILS 34304 keresztbe rakható rekesz, 12 hüvelyk magasság, 23-3/4 hüvelyk hosszúság, 17-1/4 hüvelyk szélesség | AD8CWG 4HY34 3430416 "hogy 18"12 "22 "hogy 24"Ipari minőségű polimer12 "23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 lbs.€91.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 34305SZÜRKE keresztbe rakható táska, 8-1/2 hüvelyk magas, szürke
€66.72 /Mértékegység