AIRMASTER FAN 22141 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 Phase, Propeller Diameter 24 Inch | CE7UTU 24MP-3L

AIRMASTER FAN 22141 légrobbantó, közvetlen meghajtású, alacsony állású, 3 fázisú, propeller átmérője 24 hüvelyk

Tétel: CE7UTU Típus: 22141Kereszthivatkozás: 24MP-3L
€5,527.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Dia Dia.24 "
Penge anyagÖntött alumínium
Méretek24 x 20 x 26 "
Áramlási sebesség10500 Vö
Frekvencia60 Hz
Ház anyagaAcél
Kések száma4
Teljesítmény értékelése3
Hangszint87 dB
Sebesség1725 rpm
Feszültségértékelés230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintDia Dia.Penge anyagSebességFeszültségértékelésMéretekÁramlási sebességHáz anyagaÁr
AIRMASTER FAN 22100 Air Blaster, közvetlen hajtás, alacsony állvány, 1 fázis, légcsavar átmérője 18 hüvelyk | CE7UTA 18M-1/4L 2210074 dB18 "Öntött alumínium1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 VöAcél€3,098.84
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 22101 Air Blaster, közvetlen meghajtású, alacsony állvány, 3 fázis, propeller átmérője 18 hüvelyk | CE7UTB 18MP-1/4L 2210174 dB18 "Öntött alumínium1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 VöAcél€2,615.45
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 22102 Air Blaster, közvetlen hajtás, alacsony állvány, 1 fázis, légcsavar átmérője 18 hüvelyk | CE7UTC 18M-1/4LX 2210274 dB18 "Öntött alumínium1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 VöAcél€3,772.36
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 22103 Air Blaster, közvetlen hajtás, alacsony állvány, 3 fázis, propeller átmérője 18 hüvelyk | CE7UTD 18MP-1/4LX 2210374 dB18 "Öntött alumínium1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 VöAcél€3,781.53
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 22110 Air Blaster, közvetlen hajtás, alacsony állvány, 1 fázis, propeller átmérője 24 hüvelyk | CE7UTE 24M-1/4L 2211080 dB24 "Öntött alumínium1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "5200 VöAcél€3,172.91
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 22111 Air Blaster, közvetlen hajtás, alacsony állvány, 3 fázis, propeller átmérője 24 hüvelyk | CE7UTF 24MP-1/4L 2211180 dB24 "Öntött alumínium1725 rpm230 / 460 VAC24 x 20 x 26 "5200 VöAcél€3,154.58
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 22112 Air Blaster, közvetlen hajtás, alacsony állvány, 1 fázis, propeller átmérője 24 hüvelyk | CE7UTG 24M-1/4LX 2211280 dB24 "Öntött alumínium1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "5200 VöAcél€3,851.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 22141 légrobbantó, közvetlen meghajtású, alacsony állású, 3 fázisú, propeller átmérője 24 hüvelyk
€5,527.36 /Mértékegység