AIRMASTER FAN 21035 Motor, 1/4 LE, 115/230 VAC | CE7ULZ 1169 E

AIRMASTER FAN 21035 motor, 1/4 LE, 115/230 VAC

Tétel: CE7ULZ Típus: 21035Keresztszám: 1169 E
€1,230.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor
Csapágy típusLabda
HP1/4
Tengely Dia.5 / 8 "
Feszültségértékelés115 / 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPFeszültségértékelésÁr
AIRMASTER FAN 21007 Motor, 1/3 LE, 115 VAC | CE7ULU 967-3 SP 210071/3115 VAC€849.93
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21017 Motor, 1/3 LE, 115 VAC, 5/8 hüvelykes tengely | CE7ULV 642-AC 3 SP 210171/3115 VAC€428.40
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21021 Motor, 1/5 LE, 115 VAC | CE7ULW 967J 210211/5115 VAC€597.16
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21022 Motor, 1/5 LE, 115 VAC | CE7ULX 642J 210221/5115 VAC€301.64
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21025 Motor, 1/4 LE, 208/230/460 VAC | CE7ULY 1069 B 210251/4208/230/460 V AC€830.84
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21040 Motor, 1/4 LE, 230/460 VAC | CE7UMA 1269 210401/4230 / 460 VAC€1,238.62
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 21050 Motor, 1 LE, 230/460 VAC | CE7UMB 1369 210501230 / 460 VAC€1,075.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 21035 motor, 1/4 LE, 115/230 VAC
€1,230.76 /Mértékegység