AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-509 léghenger, 6000 psi, acél

Raktáron
Tétel: CD7KRY Modell: AC-509

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,165.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégzési henger
színekSárga
AnyagAcél
Anyag típusaAcél
Nyomás6000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)129.54
HS-kód7311000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagNyomásÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-472 Léghenger, 5000 psi, Acél | AA6HTK 14A070 AC-472Sárga-Acél5000 psi€4,001.65
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-87 léghenger, 4500 psi, szénszálas, szürke | AD7FZE 4EDZ6 AC-87Szürke34 "Carbon Fiber4500 psi€3,016.78
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-60 léghenger, 2216 psi, alumínium, szürke | AD7FZF 4EDZ7 AC-60Szürke34 "Alumínium2216 psi€1,102.67
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-300 léghenger, 2400 psi, acél | CD7KRW AC-300Sárga94 "Acél5000 psi€1,617.00
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-444 Léghenger, 4500 psi, Acél | CD7KRX AC-444Sárga-Acél4500 psi€2,393.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AC-509 léghenger, 6000 psi, acél
€5,165.16 /Mértékegység