Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE GT-4Z videóelosztó adapter 24VDC | AH7GYK 36TT21

AIPHONE GT-4Z videóelosztó adapter 24VDC

Raktáron
Tétel: AH7GYK Modell: GT-4ZKereszthivatkozás: 36TT21

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€135.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVideóelosztó adapter
Mélység2.375
Magasság4.25
Áramforrásbelső
típusszobai
Feszültség24 VDC
HuzaltípusNem árnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTH

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 980
    • Ajtóállomás magassága (in.): 4-1 / 4
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 4-13 / 16
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 2-3 / 8
    • Mester mélység (in.): 4-1 / 4
    • Mester magasság (in.): 4-13 / 16
    • Fő szélesség (hüvelyk): 2-3 / 8
    • Vezetékvezetők: 2 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 490

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE GT-4Z videóelosztó adapter 24VDC
€135.31 /Mértékegység