Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAPT-ALL 9059-0406 Adapter Bspp Jic-hez 7/16-20 3/8 Inch-19 | AA7UVJ 16P923

ADAPT-ALL 9059-0406 Adapter Bspp Jic-hez 7/16-20 3/8 Inch-19

Raktáron
Tétel: AA7UVJ Modell: 9059-0406Kereszthivatkozás: 16P923
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
€67.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa90 fokos könyök
BSPP menetméret3 / 8 "-19
befejezEzüst
SzerelőanyagHáromértékű króm
Hossz1.2 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)7 / 16-20
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Menet típusaFérfi BSPP - Férfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0954
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
ADAPT-ALL 9059-0402 Adapter Bspp Jic-hez 7/16-20 1/8 Inch-28 | AA7UVG 16P921 9059-04020.72 "7 / 16-206000 PSI€47.21
ADAPT-ALL 9059-0404 Adapter Bspp To Jic 7/16-20 1/4 Inch-19 | AA7UVH 16P922 9059-04041"7 / 16-206000 PSI€43.35
ADAPT-ALL 9059-0504 Adapter Bspp Jic-hez 1/2-20 1/4 hüvelyk-19 | AA7UVK 16P924 9059-05041.09 "1 / 2-206000 PSI€53.12
ADAPT-ALL 9059-0604 Adapter Bspp Jic-hez 9/16-18 1/4 Inch-19 | AA7UVL 16P925 9059-06041.09 "9 / 16-186000 PSI€45.11
ADAPT-ALL 9059-0606 Adapter Bspp Jic-hez 9/16-18 3/8 Inch-19 | AA7UVM 16P926 9059-06061.22 "9 / 16-186000 PSI€53.12
ADAPT-ALL 9059-0608 Adapter Bspp Jic-hez 9/16-18 1/2 Inch-14 | AA7UVN 16P927 9059-06081.4 "9 / 16-186000 PSI€71.64
ADAPT-ALL 9059-0806 Adapter Bspp Jic-hez 3/4-16 3/8 Inch-19 | AA7UVP 16P928 9059-08061.2 "3 / 4-166000 PSI€51.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAPT-ALL 9059-0406 Adapter Bspp Jic-hez 7/16-20 3/8 Inch-19
€67.40 /Mértékegység