Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAMS RITE 4510-36-101-313 Holtzár jobb kéz vagy Lhr 1-1/8 4-2/3 hüvelyk hossz | AB9QXZ 2EUV8

ADAMS RITE 4510-36-101-313 Holtzár jobb vagy Lhr 1-1/8 4-2/3 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB9QXZ Modell: 4510-36-101-313Kereszthivatkozás: 2EUV8
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
€159.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeadlatch
kulcsközép-1.125 "
befejezSötét bronz
Elülső méret mérete1 "x 6-7 / 8"
Fokozat1
KézRH vagy LHR
AnyagAcél
Sztrájk hossza4 2 / 3 "
Dobás hossza1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8302416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellkulcsközép-befejezKézSztrájk hosszaÁr
ADAMS RITE 4510-35-201-313 Holtzár bal vagy jobb oldali 2-2/3 hüvelyk hosszúság | AB9QXT 2EUV2 4510-35-201 313-1.125 "Sötét bronzLH vagy RHR2 2 / 3 "€159.45
ADAMS RITE 4510-36-201-628 Holtzár jobb vagy jobb 1-1/8 2-2/3 hüvelyk hosszúság | AB9QXU 2EUV3 4510-36-201 628-1.125 "Szatén alumíniumRH vagy LHR2 2 / 3 "€159.45
ADAMS RITE 4510-36-201-313 Holtzár Jobb kéz vagy Lhr 1-1/8 2-2/3 hüvelyk hossz | AB9QXV 2EUV4 4510-36-201 313-1.125 "Sötét bronzRH vagy LHR2 2 / 3 "€159.45
ADAMS RITE 4510-35-101-628 Holtzár jobb vagy jobb 1-1/8 4-2/3 hüvelyk hosszúság | AB9QXW 2EUV5 4510-35-101 628-1.125 "Szatén alumíniumLH vagy RHR4 2 / 3 "€159.45
ADAMS RITE 4510-35-101-313 Holtzár bal vagy jobb oldali 4-2/3 hüvelyk hosszúság | AB9QXX 2EUV6 4510-35-101 313-1.125 "Sötét bronzLH vagy RHR4 2 / 3 "€159.45
ADAMS RITE 4510-36-101-628 Holtzár jobb vagy jobb 1-1/8 4-2/3 hüvelyk hosszúság | AB9QXY 2EUV7 4510-36-101 628-1.125 "Szatén alumíniumRH vagy LHR4 2 / 3 "€159.45
ADAMS RITE 4510-45-201-628 Holtzár jobb vagy bal 1-1/2 2-2/3 hüvelyk hosszúság | AB9QYA 2EUV9 4510-45-201 628-1.5 "Szatén alumíniumRH vagy LH2 2 / 3 "€173.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAMS RITE 4510-36-101-313 Holtzár jobb vagy Lhr 1-1/8 4-2/3 hüvelyk hosszúság
€159.45 /Mértékegység