ACUITY LITHONIA TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Hid Low Bay Fixtures Mh Protected 400 W | AC9TTJ 3JWK9

LITHONIA LIGHTING TXD 400 MP A23 TB SCWA LPI Rejtett alacsony rekesz lámpatestek Mh Védett 400 W

Tétel: AC9TTJ Típus: TXD 400MP A23 TB SCWA LPIKereszthivatkozás: 3JWK9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID Low Bay mérkőzések
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-22-104 F fok
Előtét házÖntött alumínium
Előtét típusaSzuperkonstans teljesítményű autotranszformátor
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem
Lámpatest típusaHID Alacsony-öböl
Lámpatest teljesítménye452
Magasság22 "
Ház színefehér
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaMH
Lámpa Watts400
Hossz23 "
Lens AnyagAkril
Objektív típusaAkril
Fényeloszlásszéles
Egyezési kódJ
Szerelési magasság18–25 láb.
Szerelési helyFelfüggesztett
Szerelési típusMedál csatlakozó doboz
Izzók száma1
Reflektor anyagaalumínium
Reflektor típusaZárt
Foglalat típusaVédett
Tér a Mtg-ig. Magasságarány1.7
Indítás típusaVédett impulzusindítás
Javasolt lámpatétel6XV25
típusKomplett egység alacsony rekeszbe zárt reflektor
Feszültség120 a 277
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.09
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)58.93
Hajószélesség (cm)59.44
HS-kód9405406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Védett impulzus indítás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING TXD 400 MP A23 TB SCWA LPI Rejtett alacsony rekesz lámpatestek Mh Védett 400 W