Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA OC2 480 12/3G 25 M4 2 portos kábel Onepassoc2 480v 25 Feet | AE9QAC 6LFN1

LITHONIA LIGHTING OC2 480 12/3G 25 M4 2 portos Onepassoc2 480v 25 láb kábel

Raktáron
Tétel: AE9QAC Modell: OC2 480 12/3G 25 M4Kereszthivatkozás: 6LFN1
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
€294.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2 portos kábel
Hossz300 "
típusReloc, OnePass OC2
Feszültség480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.95
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Elosztó és kábelhosszabbító egyetlen könnyen használható komponensben, három No. 12 AWG vezető plusz egy No. 12 földelés

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFeszültségÁr
ACUITY LITHONIA OC2 27712/3G 09 M10 2 portos kábel Onepassoc2 277v 9 láb | AE9PZQ 6LFL0 OC2 27712 / 3G 09 M10108 "277€129.65
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/3G 15 M5 2 portos kábel Onepassoc2 277v 15 Feet | AE9PZR 6LFL1 OC2 277 12 / 3G 15 M5180 "277€162.64
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/3G 25 M4 2 portos kábel Onepassoc2 277v 25 Feet | AE9PZT 6LFL2 OC2 277 12 / 3G 25 M4300 "277€223.74
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/3G 31 M3 2 portos kábel Onepassoc2 277v 31 Feet | AE9PZU 6LFL3 OC2 277 12 / 3G 31 M3372 "277€261.00
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/4G 09 M10 2 portos kábel Onepassoc2 277v 9 láb | AE9PZV 6LFL4 OC2 277 12 / 4G 09 M10108 "277€146.00
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/4G 15 M5 2 portos kábel Onepassoc2 277v 15 Feet | AE9PZW 6LFL5 OC2 277 12 / 4G 15 M5180 "277€186.76
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/4G 25 M4 2 portos kábel Onepassoc2 277v 25 Feet | AE9PZX 6LFL6 OC2 277 12 / 4G 25 M4300 "277€258.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING OC2 480 12/3G 25 M4 2 portos Onepassoc2 480v 25 láb kábel
€294.90 /Mértékegység