A&D SÚLY HW-60KCWP MÉRÉS asztali mérleg, 150 lb Wt kapacitás, 16 3/4 hüvelyk szélességű felület Dp, gr/lb/lb/oz | CN8CVG 60JC88

A&D WEIGHING HW-60KCWP MÉRŐ asztali mérleg, 150 lb Wt kapacitás, 16 3/4 hüvelyk szélességi felület Dp, gr/lb/lb/oz

Raktáron
Cikkszám: CN8CVG Modell: HW-60KCWPKereszthivatkozás: 60JC88

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,323.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad mérleg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.866
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
A&D WEIGHING FC-500I kompakt asztali mérleg, 1 lb kapacitás, 0.0001 lb mérleg fokozatok | CN8CRG 19ND39 FC-500IKompakt padmérleg€2,688.29
A&D SÚLY GF-1003A kompakt asztali mérleg, 1, 200 G kapacitás, 0.001 G mérleg Osztályozás | CN8CRH 55CP70 GF-1003AKompakt padmérleg€4,169.22
A&D SÚLY GF-1202A kompakt asztali mérleg, 1, 200 G kapacitás, 0.01 G mérleg Osztályozás | CN8CRJ 55CP72 GF-1202AKompakt padmérleg€2,431.39
A&D SÚLY FC-5000SI kompakt asztali mérleg, 10 lb kapacitás, 0.0005 lb mérleg fokozatok | CN8CRK 19ND38 FC-5000SIKompakt padmérleg€3,768.92
A&D SÚLY GF-10001A Kompakt asztali mérleg, 10, 200 G kapacitás, 0.1 G mérleg Osztályozás | CN8CRL 55CP75 GF-10001AKompakt padmérleg€2,887.64
A&D SÚLY FC-50KI Kompakt asztali mérleg, 100 Lb kapacitás, 0.01 Lb mérleg Osztályozás | CN8CRM 19ND45 FC-50KIKompakt padmérleg€2,664.69
A&D SÚLY HD-60KA kompakt asztali mérleg, 120 lb kapacitás, 0.02 lb mérleg fokozatok | CN8CRN 19ND33 HD-60KAKompakt padmérleg€2,290.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A&D WEIGHING HW-60KCWP MÉRŐ asztali mérleg, 150 lb Wt kapacitás, 16 3/4 hüvelyk szélességi felület Dp, gr/lb/lb/oz
€3,323.39 /Mértékegység