80/20 40-4080-LITE-6M extrudálás, Lite, 6 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, 80 mm magasság, alumínium, átlátszó | AE4FFB 5JTA1

80/20 40-4080-LITE-6M extrudálás, Lite, 6 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, 80 mm magasság, alumínium, átlátszó

Tétel: AE4FFB Modell: 40-4080-LITE-6MKereszthivatkozás: 5JTA1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€740.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.6.8mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság80mm
Hossz6m
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz70326.5 N/nm mm
Tehetetlenségi pillanat - IX71.8926 cm4
Tehetetlenségi pillanat – IY18.7791 cm4
Slot Width8.12mm
Felszíni terület12.532 négyzetcm
típusT-réses
Súly / Ft2.438 font
Szélesség40mm
Folyáshatár241.1 N/nm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.77
Hajó magassága (cm)4
Hajó hossza (cm)600
Hajószélesség (cm)8
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFolyáshatárTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 40-4080-LITE-4M extrudálás, Lite, 6 nyitott T-nyílás, 4 m hosszú, 80 mm magasság, alumínium, átlátszó | AE4FBM 5JRY6 40-4080-LITE-4M4m40mm80mm241.1 N/nm71.8926 cm418.7791 cm4€338.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-4080-LITE-6M extrudálás, Lite, 6 nyitott T-nyílás, 6 m hosszú, 80 mm magasság, alumínium, átlátszó
€740.12 /Mértékegység