Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 14095 belső saroktartó, 8 lyuk, 57 mm x 58 mm x 57 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZF 5JRT4

80/20 14095 belső saroktartó, 8 lyuk, 57 mm x 58 mm x 57 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EZF Típus: 14095Kereszthivatkozás: 5JRT4
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
€11.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső saroktartó, 8-lyukú
A méret57 mm
B mérete57 mm
C. mérete15.12 mm
D dimenzió13.5 mm
E méret30mm
F méret6 mm
G dimension38.2 mm
H méret3 mm
J dimenzió9 mm
K méret29.32mm
L méret58mm
M méret7 mm
N méret9.75mm
P méret (hüvelyk)11.12mm
befejezTermészetes
AnyagAlumínium
Lyukak száma8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302496085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagbefejezÁr
80/20 14111 belső saroktartó, 8 lyuk, 86 mm x 88 mm x 86 mm, alumínium, átlátszó | AE4EZB 5JRT0 1411186mm86 mm4.03 mmAlumíniumTermészetes€24.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 14095 belső saroktartó, 8 lyuk, 57 mm x 58 mm x 57 mm, alumínium, átlátszó
€11.24 /Mértékegység