Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M D-CCSF szűrőpatron, 0.12 l/perc, 25 mikron, 9 3/4 hüvelyk magasság, 248°F maximális hőmérséklet | CN2QVJ DCCSF1 / 2UDG5

3M D-CCSF Filter Cartridge, 0.12 lpm, 25 micron, 9 3/4 Inch Height, 248 Deg.F Max Temperature

Raktáron
Tétel: CN2QVJ Model: D-CCSFCross Ref: DCCSF1 / 2UDG5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőbetét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
3M D-CCSA szűrőpatron, 7.1 l/perc, 3 mikron, 9 3/4 hüvelyk magasság, 250°F Max. hőmérséklet | CN2QVD DCCSA1 / 2UDG2 D-CCSA€37.86
3M D-CCSA-3-A szűrőpatron, 7.1 l/perc, 3 mikron, 29 1/4 hüvelyk magasság, 248°F maximális hőmérséklet | CN2QVE DCCSA3 / 2UDL6 D-CCSA-3-A€182.13
3M D-CCSB szűrőpatron, 0.47 l/perc, 5 mikron, 9 3/4 hüvelyk magasság, 248°F maximális hőmérséklet | CN2QVF DCCSB1 / 2UDG3 D-CCSB€37.86
3M D-CCSB-2-A szűrőpatron, 0.34 l/perc, 5 mikron, 19 1/2 hüvelyk magasság, 248°F Max. hőmérséklet | CN2QVG DCCSB2 / 2UDJ5 D-CCSB-2-A€73.18
3M D-CCSC-2-A szűrőpatron, 1.49 l/perc, 10 mikron, 19 1/2 hüvelyk magasság, 248°F Max. hőmérséklet | CN2QVH DCCSC2 / 2UDJ6 D-CCSC-2-A€59.08
3M D-CCSL-2-A szűrőpatron, 0.47 l/perc, 50 mikron, 19 1/2 hüvelyk magasság, 248°F Max. hőmérséklet | CN2QVK DCCSL2 / 2UDJ8 D-CCSL-2-A€67.91
3M D-CCSY szűrőpatron, 8.62 l/perc, 1 mikron, 9 3/4 hüvelyk magasság, 248°F maximális hőmérséklet | CN2QVL DCCSY1 / 2PWX7 D-CCSY€37.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M D-CCSF Filter Cartridge, 0.12 lpm, 25 micron, 9 3/4 Inch Height, 248 Deg.F Max Temperature
€35.20 /Mértékegység