Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 5557 Vízérintkező-jelzőszalag, négyzet alakú 5 mm, 100 Pk | AD6JTE 45K116

3M 5557 Vízérintkező jelzőszalag négyzet 5mm, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AD6JTE Típus: 5557Kereszthivatkozás: 45K116
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
€202.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízzel érintkező jelzőszalag
Tapadási szilárdság34 oz.
RagasztóanyagAkril
színekfehér
Hossz5"
AnyagPapír
Teljesítményhőmérséklet-40 foktól 65 fokig
AlakNégyzet
Vastagság10.2 millil.
Szélesség5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.94
Hajószélesség (cm)7.94
HS-kód4811412100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hőtranszfer nyomtatható (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszAlakSzélességÁr
3M 5557 vízérintkező jelzőszalag kör 2mm, 100 pk | AD6JRV 45K107 55572mm2"Kör2mm€82.93
3M 5557 Vízérintkező-jelzőszalag, négyzet alakú 2mm, 100 Pk | AD6JRW 45K108 5557-2"Négyzet2mm€83.77
3M 5557 vízérintkező jelzőszalag kör 3mm, 100 pk | AD6JRX 45K109 55573mm3"Kör3mm€138.32
3M 5557 Vízérintkező-jelzőszalag, négyzet alakú 3mm, 100 Pk | AD6JRY 45K110 5557-3"Négyzet3mm€136.88
3M 5557 vízérintkező jelzőszalag kör 4.5 mm, 100 pk | AD6JRZ 45K111 55574.5mm4.5 "Kör4.5mm€183.80
3M 5557 vízérintkező jelzőszalag, négyzet alakú 4.5 mm, 100 pk | AD6JTA 45K112 5557-4.5 "Négyzet4.5mm€180.58
3M 5557 Vízérintkező jelzőszalag kör 4mm, 100 Pk | AD6JTB 45K113 55574mm4"Kör4mm€165.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5557 Vízérintkező jelzőszalag négyzet 5mm, 100 Pk
€202.81 /Mértékegység