Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 4905 dupla bevonatú szalag, átlátszó 1-1/2 hüvelyk, 100 pk | AD6JGR 45J893

3M 4905 Dupla bevonatos szalag, átlátszó 1-1/2 hüvelyk, 100 db

Raktáron
Tétel: AD6JGR Típus: 4905Kereszthivatkozás: 45J893

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€158.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétoldalú ragasztó
Tapadási szilárdság12 oz.
RagasztóanyagAkril
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő1.5 "
Hossz1 1 / 2 "
Bélés színePiros (nyomtatott)
AnyagSzilárd hab
Teljesítményhőmérséklet200 fok F-ig
AlakKör
Szalag színeSzűrő kikapcsolása
Szakítószilárdság100 font / hüvelyk
Vastagság20 millil.
Szélesség1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítményhőmérsékletTapadási szilárdságRagasztóanyagAlakSzakítószilárdságVastagságSzélességszínekÁr
3M 4956 szalag 1/2 hüvelyk x 108 láb szürke, 18 Pk | AB9HRM 2DEG4 4956200 fok F-ig328 oz.Többcélú akrilFolyamatos tekercs80 font / hüvelyk62 millil.1 / 2 "-€5,664.55
3M 4956 szalag 3/4 hüvelyk x 108 láb szürke, 12 Pk | AB9HRN 2DEG6 4956200 fok F-ig328 oz.Többcélú akrilFolyamatos tekercs80 font / hüvelyk62 millil.3 / 4 "-€4,763.01
3M 4646 dupla bevonatú szalag 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 250 pk | AD6JEG 45J838 4646300 fok F-ig240 oz.AkrilNégyzet100 font / hüvelyk25 millil.1 / 2 "Sötét szürke€95.48
3M 4646 dupla bevonatos szalag, 3/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk, 250 pk | AD6JEH 45J839 4646300 fok F-ig240 oz.AkrilNégyzet100 font / hüvelyk25 millil.3 / 4 "Sötét szürke€147.00
3M 4646 dupla bevonatos szalag, 1 x 2 hüvelyk, 25 millió, 100 pk | AD6JEJ 45J840 4646300 fok F-ig240 oz.Akriltéglalap100 font / hüvelyk25 millil.1"Sötét szürke€141.06
3M 4646 dupla bevonatos szalag, 1 x 3 hüvelyk, 25 millió, 100 pk | AD6JEK 45J841 4646300 fok F-ig240 oz.Akriltéglalap100 font / hüvelyk25 millil.1"Sötét szürke€169.09
3M 4646 dupla bevonatú szalag, 1 x 4 hüvelyk, 25 millió, 100 pk | AD6JEL 45J842 4646300 fok F-ig240 oz.Akriltéglalap100 font / hüvelyk25 millil.1"Sötét szürke€243.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 4905 Dupla bevonatos szalag, átlátszó 1-1/2 hüvelyk, 100 db
€158.04 /Mértékegység