Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 40PR 3/4 X 72 YRD segédszalag 3/4 x 216 láb 2.2 mil Tiszta | AD3BDG 3XJZ8

3M 40PR 3/4 x 72 YRD használati szalag 3/4 x 216 láb 2.2 mil átlátszó

Raktáron
Tétel: AD3BDG Modell: 40PR 3/4 X 72 YRDKereszthivatkozás: 3XJZ8
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
€88.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSegédszalag
Tapadási szilárdság15 oz.
RagasztóanyagVezetőképes polimer
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz216 láb.
AnyagAntisztatikus poliészter
Max. Feszültség20
Teljesítményhőmérséklet130 C fokig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány266 fok F-ig
Szakítószilárdság20 font / hüvelyk
Vastagság2.2 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód3919905030
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságTapadási szilárdságRagasztóanyagVastagságSzélességszínekHosszAnyagÁr
3M 2000 DUCT TAPE DISPL segédszalag 2 hüvelyk x 150 láb 6 mil szürke | AC9VXJ 3KUX3 2000 CSATORNA SZALAG DISPL12 font / hüvelyk20 oz.Gumi6 millil.2"Szürke150 láb.Vinyl€21.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 40PR 3/4 x 72 YRD használati szalag 3/4 x 216 láb 2.2 mil átlátszó
€88.62 /Mértékegység