3M 3797 TC Melt ragasztórúd, 5/8 hüvelyk átmérő, 2 hüvelyk hosszúság, 528 db | CE9XTK 2GKP3

3M 3797 TC olvadt ragasztórúd, 5/8 hüvelyk átmérő, 2 hüvelyk hosszú, 528 pk

Raktáron
Tétel: CE9XTK Modell: 3797 TCKereszthivatkozás: 2GKP3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,053.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró olvadék ragasztó
jellemzőkJó ellenállás az áramláshoz magas hőmérsékleten
színekOff White
Nyírószilárdság350 psi
Temp. Hatótávolság20-290 ° F
Szakítószilárdság283 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.445
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModelljellemzőkszínekNyírószilárdságTemp. HatótávolságSzakítószilárdságÁr
3M 3762 Olvadt ragasztórúd, 5/8 hüvelyk átmérőjű, 8 hüvelyk hosszúság, 154 Pk | CE9XRT 2GKH9 3762Gazdaságos, kiváló Hot TackCserez545 psi20-130 ° F450 psi€497.36
3M 3748 VO Melt Glue Stick, 5/8 hüvelyk átmérőjű, 8 hüvelyk hosszúság, 165 Pk | CE9XRU 2GKJ4 3748 VOKiváló tapadás, jó hősokkállóság, megfelel az UL 1410 követelményeinek, nem korrozív fémet, önkioltóHalványsárga275 psi20-250 ° F200 psi€925.21
3M 3748-Q Melt ragasztórúd, 5/8 hüvelyk átmérő, 8 hüvelyk hosszúság, 165 db | CE9XRV 2GKJ6 3748-QJó hősokk -ellenállás, nem korrodáló a rézhez számos elektromos alkalmazáshozOff White250 psi20-250 ° F375 psi€878.63
3M 3762 Olvadt ragasztórúd, 5/8 hüvelyk átmérőjű, 8 hüvelyk hosszúság, 154 Pk | CE9XTB 3UB90 3762Gazdaságos és hatékony, nagy teljesítményűÁttetsző világos borostyán480 psi0-130 ° F600 PSI€492.16
3M 3748 TC Melt ragasztórúd, 5/8 hüvelyk átmérő, 2 hüvelyk hosszúság, 528 db | CE9XTG 2GKK7 3748 TCJó hősokk -ellenállás, nem korrodáló a rézhez számos elektromos alkalmazáshozOff White250 psi20-250 ° F375 psi€1,008.61
3M 3762 Olvadt ragasztórúd, 5/8 hüvelyk átmérőjű, 2 hüvelyk hosszúság, 484 Pk | CE9XTM 5E119 3762Gazdaságos és hatékony, nagy teljesítményűCserez545 psi0-130 ° F450 psi€454.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 3797 TC olvadt ragasztórúd, 5/8 hüvelyk átmérő, 2 hüvelyk hosszú, 528 pk
€1,053.99 /Mértékegység