APPROVED VENDOR 18-8 Rozsdamentes acél standard osztott alátét


Szűrő
StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.MéretVastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
1NY84
#20.094 "0.172 "-0.02 "-€5.21
B
U51450.008.0001
#20.088 "0.172 "-2"-€0.87
C
1NY83
#20.094 "0.172 "-0.02 "-€22.20
D
U51450.009.0001
#30.101 "0.195 "-0.025 "-€3.24
E
1NY86
#30.107 "0.195 "-0.025 "-€6.81
F
1NY87
#40.120 "0.209 "-0.025 "0.025 "€28.11
G
1NY89
#50.133 "0.236 "-0.031 "-€5.45
H
U51450.012.0001
#50.127 "0.236 "-0.031 "-€3.14
I
1NY91
#60.148 "0.25 "-0.031 "0.031 "€2.35
J
1NY90
#60.148 "0.25 "-0.031 "0.031 "€28.67
K
1NY92
#80.174 "0.293 "-0.04 "0.04 "€54.95
L
1NY94
#100.200 "0.334 "-0.047 "0.047 "€70.83
M
1NY96
#120.227 "0.377 "-0.056 "-€10.83
N
U51450.100.0001
1"1.003 "1.656 "-0.25 "-€14.59
O
1PA16
1"1.024 "1.656 "-0.25 "-€65.43
P
U51450.150.0001
1.5 "1.504 "2.419 "1.5 "0.375 "-€55.89
Q
U51450.125.0001
1.25 "1.254 "2.036 "1.25 "0.312 "-€52.17
R
U51450.112.0001
1.125 "1.129 "1.847 "1.125 "0.281 "-€19.82
S
1PA12
9 / 16 "0.574 "0.965 "-0.141 "0.141 "-
ajánlatkérés
T
U51450.056.0001
9 / 16 "0.564 "0.965 "-0.141 "-€15.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?