Wilton 20 lb kétoldalas szánkalapács


A Wilton Tools kétoldalas szánkalapácsai olyan nehéz feladatokra alkalmasak, mint a betontörés, cövekek behajtása és bontás. Kétoldalas fejük van, mindkét végén két feltűnő felülettel, amely egy hosszú fogantyúhoz van rögzítve. A fej kovácsolt acélból / sárgarézből készült, hogy ellenálljon...A legigényesebb alkalmazásokhoz, és a vulkanizált gumi fogantyú biztonságos fogást biztosít ütés közben. Különböző fejsúllyal kaphatók 1-13/16 és 3 lb között, és alkalmasak az építőiparban, a gyártóiparban és az autóiparban történő felhasználásra.Olvass tovább

Szűrő
Fogantyú színe: Fekete , Fogantyú hossza: 30 " , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellFej szélességeArcátmérőFogantyú kialakításaTeljes hosszFogantyúFej színeFej hosszaFej anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
22030
3"3"Csúszásgátló30 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green7"Kovácsolt acél€580.25
B
22024
3"3"Csúszásgátló24 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green7"Kovácsolt acél€558.50
C
22036
3.25 "3.25 "Csúszásgátló36 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green3"Kovácsolt acél€598.88

Működési mechanizmus

  • Ezek a kétoldalas szánkalapácsok a tőkeáttétel egyszerű elvén működnek.
  • Amikor a kalapácsot meglendítik, a fej súlya egyesül a lengés sebességével, ami megnövekedett erőt eredményez.
  • Az erő ezután átadódik az elütött tárgyra, aminek következtében az eltörik vagy elmozdul.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja a vulkanizált guminak?

A vulkanizált gumi jó lengéscsillapító, és ellenáll a nagy ütési erőknek és a kalapácsfej különböző felületekhez való ütközése által okozott kopásnak. A rugalmas anyag acéllal kombinálva növeli a tartósságot és kiváló kopásállóságot biztosít.

Mi haszna ezekben a kalapácsokban a tether hegynek?

Ezek a szánkalapácsok egy rögzítési ponttal rendelkeznek a fejen, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy rögzítse a kalapácsot egy zsinórhoz vagy más biztonságos ponthoz, megelőzve ezzel a véletlen leejtést és sérülést.

Mi az előnye a sárgaréz használatának ezekben a kalapácsokban?

A Wilton sárgaréz fejű kalapácsai kiváló hajtóerőt biztosítanak (mint az acélkalapácsok), kiküszöbölik a szikrákat az ütközés közben, és megakadályozzák a tárgy sérülését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?