VICTOR Szén-dioxid szabályozó


A hegesztő-, vágó- és fűtőberendezések állandó gázellátást igényelnek a munkadarabok feldolgozásához. A Victor szabályozók egyenletes gázellátást biztosítanak az oxigén- és acetilénpalack által szállított gáz biztonságos és pontos szabályozásával.

Szűrő
Bemeneti szelvény: 3000 psi , Max. Bemeneti nyomás: 3000 psi
StílusModellTételMembrán anyagaTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásKimeneti csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
4000-0053
SzabályozókRozsdamentes acél1.97 "Nikkelezett sárgarézSzén-dioxid200 PSICGA 3201/4 "FNPT€836.39
B
4000-0002
SzabályozókRozsdamentes acél1.97 "Nikkelezett sárgarézSzén-dioxid200 PSICGA 3201/4 "FNPT€1,242.87
B
4000-0058
SzabályozókRozsdamentes acél1.97 "Nikkelezett sárgarézSzén-dioxid30 PSICGA 3201/4 "FNPT€1,210.75
A
4000-0052
SzabályozókRozsdamentes acél1.97 "Nikkelezett sárgarézSzén-dioxid30 PSICGA 3201/4 "FNPT€836.39

Regulator

A Victor szabályozók a csatlakoztatott hegesztő-, vágó- és fűtőberendezésekbe szállított gáz szabályozására és felügyeletére szolgálnak. Ezek a szabályozók alkalmasak fémmegmunkáláshoz, általános gyártáshoz, ipari és nehézgyártáshoz, szerkezeti acélfeldolgozáshoz, polgári építéshez, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. A Victor nyomásszabályozók nikkelezett sárgaréz / rozsdamentes acél / kovácsolt sárgaréz szerkezettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák az illékony gázok károsodását / kopását a szabályozó egységben. Kopásállóságot is biztosít a kopásálló környezettel szemben. A Victor szabályozók közepes és nagy igénybevételű alkalmazásokhoz készültek, és beépített egy-/kétstílusú mérőműszerekkel rendelkeznek a pontos gáznyomás valós időben történő megjelenítéséhez. Ezek a mérőeszközök könnyen leolvasható tárcsával rendelkeznek, nagy jelölésekkel a mérési hibák elkerülése érdekében. Átlátszó üvegablakokkal rendelkeznek a felhasználó kényelme és olvashatósága érdekében. Victor szabályozó alkatrészek, mint pl vágási tippek és a kézi fáklyák Ezekkel a gázszabályozókkal együtt használják különféle hegesztési, vágási és fűtési műveletekhez.

Felhasználás

A Victor szabályozókészletek ideálisak a csatlakoztatott hegesztő-, vágó- és fűtőberendezésekhez szállított gáz (oxigén és acetilén) szabályozására és felügyeletére. A Victor nyomásszabályozókat ipari és nehézgyártási, fémmegmunkálási, általános gyártási, szerkezeti acélfeldolgozási, polgári építési és karbantartási és javítási alkalmazásokhoz tervezték.

Működési mechanizmus

A Victor nyomásszabályozóknak három elsődleges működési alkatrésze van, amelyek együttesen szabályozzák a nyomást a készüléken belül. Először is van egy betöltő mechanizmus rugója, amely meghatározza a szállítási nyomást. Egy membrán (érzékelő elem) érzékeli a terhelőmechanizmus rugójára ható erőt. Végül a vezérlőelem (állítható gomb / fogantyú) a bemeneti nyomást a kimeneti nyomásra csökkenti. A hengerben lévő gáz belép a szabályozó egységbe, és nyomást gyakorol a membránra. A membránelem a beállított rugóelemen keresztül felfelé mozog. Ez a művelet egy meghatározott gázáramlást tesz lehetővé a forrástól a csatlakoztatott vágópisztolyig. A beállító vezérlőgomb / fogantyú a gáz nyomásának és áramlásának beállítására szolgál. A vezérlőgomb óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatása lenyomja a membránt, és lehetővé teszi a szabályozó számára, hogy növelje a gázáramlást a kimeneten keresztül. A gomb óramutató járásával ellentétes irányú elforgatása csökkenti a gázellátás nyomását és áramlását.

Jellemzők

  • Masszív felépítés: A Victor nyomásszabályozók nikkelezett sárgaréz / rozsdamentes acél / kovácsolt sárgaréz szerkezettel rendelkeznek, így biztosítva a könnyű használatot és a szennyeződésmentes működést nagy tisztaságú gázokkal. Építőanyaguk védi a gáz tisztaságát, hogy tiszta lángot adjon a hegesztési/vágási feladatok során.
  • Reakciómentes membrán: A Victor szabályozók rozsdamentes acél / neoprén / szövet erősítésű neoprén membránokkal rendelkeznek. Ezek a membránok megakadályozzák a szennyeződések felszívódását és kibocsátását a gázáramban. Ez a funkció megőrzi a vágáshoz/hegesztéshez használt gázok tisztaságát.
  • Kétfokozatú működtetés: A kiválasztott Victor nyomásszabályozók kétfokozatú szabályozással rendelkeznek, hogy biztonságosan és hatékonyan csökkentsék a beszívott gáz nyomását a vágási/hegesztési feladatokhoz szükséges biztonságos értékekre. Ez a funkció biztosítja a biztonságot a nagynyomású szívóellátást igénylő alkalmazásokban.
  • Integrált ellenőrző műszerek: A Victor nyomásszabályozók integrált egy-/kétstílusú mérőműszerekkel rendelkeznek a pontos gáznyomás valós időben történő megjelenítéséhez. Ezek a mérőeszközök átlátszó üvegablakkal és könnyen leolvasható számlappal rendelkeznek, nagy jelölésekkel, hogy elkerüljék a mérési hibák esélyét.

Kompatibilis kiegészítők

  • Vágó fáklyák: A Victor vágópisztolyokat ezekkel a gázszabályozókkal együtt használják a gázláng precíz és szabályozható vezérlésére és a kívánt irányba történő irányítására. A Victor szabályozók rugalmas gáztömlőkön keresztül csatlakoznak ezekhez a vágópisztolyokhoz.
  • Tippek gázhegesztéshez: A Victor nyomásszabályozókhoz gázhegesztő hegyekre is szükség van, hogy a hegesztőrendszert az alkalmazási követelményekhez igazítsák. Ezek a különböző hegesztőcsúcsok az alkalmazási követelményektől függően változtatják a gázláng áramlását.
  • Gázhegesztő szerelvények: A Victor gázhegesztő szerelvények a tömlők vágópisztolyokhoz vagy fogantyúkhoz való csatlakoztatására szolgálnak. Ezek a hegesztőidomok ideálisak erősen éghető gázokhoz, és biztosítják a szivárgásmentes működést a hegesztési/vágási művelet során.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Victor szabályozókat ipari alkalmazásokhoz tervezték, és az ETL és ISO szabványoknak megfelelően gyártják. Ezek a szabványok biztosítják, hogy a szabályozók biztonságosak legyenek közepes és nagy méretű alkalmazásokban.

Telepítés

A Victor nyomásszabályozók két külön nyílással rendelkeznek, az egyik a beszíváshoz, a másik pedig a gázáram szállításához. A szívónyílás az oxigént/acetiléngázt tartalmazó gázpalackhoz, a kimeneti nyílás pedig a vágópisztolyt tápláló gáztömlőhöz csatlakozik. Ezek a gázszabályozók gombos fogantyúval rendelkeznek a palack oldaláról táplált gázbemeneti nyomás szabályozására. A szabályozón keresztüli gáznyomás egyszerűen és pontosan nyomon követhető a szabályozó felügyeleti mérőeszközeivel. A Victor szabályozók könnyen beállíthatók a pontos gáznyomásra az alkalmazási követelményektől függően.

Gyakran ismételt kérdések

Mit jeleznek a szabályozókon lévő mérőeszközök?

A két mérőműszeres nyomásszabályozók két különböző nyomásértéket jeleznek. Ezek a mérőeszközök az alacsony nyomás / kimeneti oldali gáznyomás és a magas nyomás / bemeneti oldali gáznyomás értékeket mutatják. Ezek az ellenőrző mérőeszközök kulcsfontosságúak a gáznyomás ellenőrzéséhez a vágási/hegesztési művelet során.

Mi a különbség a nyomásszabályozó és a nyomáscsökkentő szabályozó között?

A nyomáscsökkentő szabályozók csökkentik a gáz bemeneti nyomását, így biztosítva, hogy a gáz kezdetben ideális nyomáson legyen. Ezek a szabályozók szabályozzák az alsó nyomást. Míg a nyomásszabályozó szabályozók fenntartják a beállított nyomást. Ezek a szabályozók fenntartják a felfelé irányuló nyomást, és párhuzamosan vannak felszerelve az érzékeny berendezéssel.

Mi a különbség az egyfokozatú és a kétfokozatú szabályozók között?

Az egyfokozatú szabályozók egyetlen szabályozóegységet tartalmaznak. A gázellátás belép ebbe a szerelvénybe, és a nyomás csökken. Ezeket a szabályozókat olyan alkalmazásokban használják, ahol a gázforrás nyomása közel állandó. A kétfokozatú szabályozók két külön szabályozóegységet alkalmaznak ugyanabban a házban. Ezek a szabályozók a gáznyomás két külön lépésben történő csökkentésével működnek. Az első szakaszban a gáznyomás a maximális üzemi nyomás háromszorosára csökken. A második fokozat tovább csökkenti a gáznyomást egy bizonyos üzemi nyomásértékre.

Használható-e a propán vágáshoz?

Igen, a propán használható vágási alkalmazásokhoz oxigén mellett. Az oxigén és az acetilén kombinációja ideális fém munkadarabok vágásához, mivel az acetilén gyorsabban vág, mint a propán és oxigén kombinációja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?