A Windjammer 1915 óta gyárt vákuum- és nyomástartó berendezéseket. Az Egyesült Államokban, Ohio államban székhellyel rendelkező Windjammer az AMETEK dinamikus folyadékmegoldások alá tartozó márka, amely széles termékskálával rendelkezik, beleértve a fúvókat, szivattyúkat és motorokat. Ezek a termékek ideálisak orvosi berendezésekhez, anyagmozgatáshoz, tüzelőanyagcellás technológiához, mintavételi rendszerekhez, UV-kezelési folyamatokhoz, visszatartó alkalmazásokhoz és még sok máshoz. A Windjammer kefe nélküli fúvó kefe nélküli egyenáramú motorral rendelkezik, amely ventilátorrendszerekkel párosul a jobb működés érdekében. Ezek a fúvók változó bemeneti feszültséggel állnak rendelkezésre, és univerzális feszültségtámogatással rendelkeznek. A márka kefe nélküli fúvói alacsony és nagyfeszültségű változatban is kaphatók, 3 és 5.7 hüvelyk közötti méretben. Ezek a kefe nélküli fúvók akár 169 hüvelyk kimeneti nyomást és akár 275 köbláb/perc víz- és légáramlási sebességet is képesek biztosítani.
Azok az ügyfelek, akik a márka vákuum- és nyomástartó berendezéseit keresik, weboldalunkon kereshetik a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot. Közvetlen alternatívákat is beszerezünk különféle régi és már nem gyártott termékekhez, a rendelések leadásához nem szükséges minimális rendelési mennyiség.