WATEROUS

A Waterous 1886 óta gyárt minőségi, amerikai gyártmányú tűzoltó termékeket forró vezetékes szigetelők mosó- és nukleáris hűtési iparában. A márka kiterjedt termékcsaládja hordozható tűzoltó- és járműre szerelhető szivattyúkat, CAFS-rendszereket, habrendszereket, tűzcsapokat és szelepeket tartalmaz. A Waterous PB18 sorozatú hordozható szivattyúkat a Briggs & Stratton 18 LE-s (13 kW) V-Twin benzinmotorjával és az EPA-kompatibilis 3 gallonos üzemanyagtartállyal együtt használják. Ezek a szivattyúk akár 320 psi nyomást is képesek kezelni, miközben akár 400 gpm áramlási sebességet is szállítanak.
Azok az ügyfelek, akik a cég tűzoltó eszközeit keresik, a modellen, cikken vagy kereszthivatkozási számon kereshetik Raptor Supplies. Közvetlen alternatívákat is kínálunk különféle régi és megszűnt termékekhez, a megrendelések leadásához nincs szükség minimális rendelési mennyiségre.

Ügyfélszolgálati csapatunk 30 percen belül válaszol!

Kérjen árajánlatot

Kapcsolatfelvétel

Azonnal forduljon fiókkezelőjéhez, hogy személyes tanácsot kérjen
Től elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.