A 2018-ban alapított Switch Components, Inc. (SCI) jó hírű és innovatív beszállító, amely kiváló minőségű AC és DC kapcsolótermékek gyártására szakosodott. A kaliforniai El Cajonban található márka a közlekedési, elektromos és elektronikai piacokat szolgálja ki. Az SCI a Triad Partners, LLC égisze alatt önálló komponens részlegként alakult ki, miután testvérdivízióin, az OptiFuse-on és a Vortex Technologiesen keresztül kapcsolótermékeket gyártott és forgalmazott. A márka SA sorozatú indítója beépített LED-jelzővel rendelkezik, amely azonnali vizuális visszajelzést ad a kapcsoló állapotáról. Ezek az indítókapcsolók többféle működtető opciót kínálnak, lehetővé téve a testreszabást az adott alkalmazásokhoz. SC M4 csatlakozókkal vannak felszerelve, így biztosítva a biztonságos és megbízható elektromos csatlakozást. Magas, 50A-es elektromos névleges teljesítményük 12V DC-n, így sokféle energiaigényes alkalmazásra alkalmasak. A kapcsolóelemek billenőkapcsolói IP65-ös besorolású, fröccsenő vízálló gumisapkával rendelkeznek, amely biztosítja a tartósságot és a nedvesség elleni védelmet igényes környezetben. Ezek az RA sorozatú billenőkapcsolók bepattintható kialakításúak a szabványos panelkivágásokba való egyszerű beszerelés érdekében, így időt és energiát takarítanak meg a beállítás során. Többféle megvilágított változatban kaphatók, javítva a láthatóságot gyenge fényviszonyok mellett, és egyértelmű állapotjelzést adnak. Ezek a billenőkapcsolók egy sor feliratozási lehetőséget kínálnak az egyszerű testreszabás és az alkalmazási követelményeknek megfelelő pontos címkézés érdekében. Sokoldalú áramköri opciókkal vannak felszerelve, beleértve az SPST-t, SPDT-t, DPDT-t és DPST-t, így a felhasználók kiválaszthatják az elektromos vezérlési igényeiknek megfelelő kapcsolókonfigurációt.
Azok a vásárlók, akik a márka AC és DC switch termékeit keresik, a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot kereshetik weboldalunkon. Közvetlen alternatívákat is beszerezünk különféle régi és már nem gyártott termékekhez, a rendelések leadásához nem szükséges minimális rendelési mennyiség.
Ügyfélszolgálati csapatunk 30 percen belül válaszol!