A Simex 1986 óta gyárt kiváló minőségű ipari automatizálási berendezéseket. Ennek az ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkező márka székhelye a lengyelországi Gdanskban található. A Simex katalógus indikátorokat, számlálókat, adatrögzítőket, dőlésmérőket, hőmérséklet-érzékelőket és egyéb mérőeszközöket tartalmaz, amelyek ideálisak a gyártás, a szállítás, az automatizálás, az energia és a bányászat számára. A márka MultiConjai fejlett adatrögzítők, amelyek mérik, vezérlik és megjelenítik az adatokat az adatnaplózáshoz és -elemzéshez. Színes TFT-kijelzőjük van az adatok megjelenítéséhez és vizuális grafikák megjelenítéséhez. Ezek a felvevők 41 különböző modullal rendelkeznek, amelyek egyszerre akár 90 logikai csatornát is képesek tárolni. A Simex termoelektromos érzékelők ideális megoldást jelentenek kemencék, szárítók és füstgázcsatornák hőmérsékletmérésére. Kerámia szigeteléssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi akár 1800 C-os hőmérséklet mérését is.
Azok az ügyfelek, akik Simex ipari automatizálási berendezéseket keresnek, weboldalunkon kereshetik a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot. Közvetlen alternatívákat is beszerzünk különféle régi és már nem gyártott termékekre, a rendelések leadásához nem szükséges minimális rendelési mennyiség.
Ügyfélszolgálati csapatunk 30 percen belül válaszol!