A Sharp Edge Tester egy híres márka, amely a termékbiztonsághoz való innovatív hozzájárulásáról ismert. 1973-ban az UL megkereste a Sharp Edge Tester-t azzal a kihívással, hogy olyan eszközt hozzon létre, amely képes szigorúan tesztelni a gyártott termékek éles széleit, biztosítva, hogy azok rendszeres használat során ne okozzanak kárt. A márka SET-50 egységei kompakt kagyló típusú házzal rendelkeznek, amely biztosítja a tartósságot és az ergonómikus kezelést az élek élességének tesztelése során. Ezek a SET-50 egységek tömített golyóscsapágyakkal rendelkeznek a súrlódás minimalizálása érdekében, hozzájárulva a teszter precíz és megbízható működéséhez. Ezek a Sharp Edge Tester SET-50 egységek átfogó értékelést kínálnak a termékbiztonságról az élek mentén történő pontos nyomáskifejtéssel, ami egyértelmű sikeres vagy sikertelen jelzést eredményez. Szalagsapkákkal vannak felszerelve, amelyek biztonságosan illeszkednek a teszter nyomófejéhez, szimulálják a bőrrétegeket egy ujjon, és megkönnyítik a hatékony és gyors tesztelést anélkül, hogy többrétegű szalagfelvitelre lenne szükség. A márka TC-3 szalagsapkakészletei minden egyes szalagsapkán központi irányvonalat tartalmaznak, amely segíti az ellenőröket a szalag és a vizsgálóeszköz pontos központosításában a vizsgált szélen, így biztosítva a pontos eredményeket. Dobozonként 44 kézzel készített szalagsapkát tartalmaznak, amelyek bőséges ellátást biztosítanak az élélesség teszteléséhez, még nagy mennyiségű gyártási környezetben is. Ezek a TC-3 szalagsapkakészletek kényelmes azonosítást és a levágott szalagsapkák minden egyes vizsgálat utáni cseréjét kínálják, lehetővé téve a hatékony tesztelési folyamatokat és felgyorsítva az ellenőrzési jelentéseket.
Azok az ügyfelek, akik a márka éles élvizsgáló berendezéseit keresik, weboldalunkon kereshetik a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot. Közvetlen alternatívákat is beszerezünk különféle régi és már nem gyártott termékekhez, a rendelések leadásához nem szükséges minimális rendelési mennyiség.
Ügyfélszolgálati csapatunk 30 percen belül válaszol!