1893 óta a Boss kézvédő- és védőruházati felszereléseket, köztük kesztyűket gyárt helyi gazdálkodók, kézművesek és ipari munkások számára. Az Egyesült Államokban, Lathamban székhellyel rendelkező márka kiterjedt katalógusa vágásálló, eldobható és szövetből készült munkakesztyűket tartalmaz. A márka esőfelszerelést, Hi performance kesztyűt és még sok mást is kínál. A Boss Hi-Vis hidegfelszerelés ideális útépítő munkások, felmérési személyzet, közüzemi dolgozók, vasúti és metrómunkások, valamint katasztrófaelhárítási személyzet számára. A felszerelés 100 százalékos poliészterből készült, és 300D Oxford PU bevonattal rendelkezik a fokozott védelem érdekében. Sárga színben és fényvisszaverő csíkozásban is kapható a jó láthatóság érdekében. A márka ChemGuard+ kesztyűi duplán mártott nitril bevonattal rendelkeznek, amely ellenáll a vegyszereknek, a víznek, a zsírnak és az olajoknak, miközben természetesen megvédi a szúrásokat és a kopásokat. Homokos textúrájú külső bevonattal rendelkeznek a fokozott tapadás érdekében nedves, száraz és olajos körülmények között. Ezek a kesztyűk 14 hüvelykes kesztyűs mandzsettával rendelkeznek, amely megvédi a csuklót és az alkarját a vegyi anyagoktól.
Azok az ügyfelek, akik a márka kézvédőit, védőkesztyűit és felszereléseit keresik, weboldalunkon kereshetik a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot. Közvetlen alternatívákat is beszerzünk különféle régi és már nem gyártott termékekre, a rendelések leadásához nem szükséges minimális rendelési mennyiség.
Ügyfélszolgálati csapatunk 30 percen belül válaszol!