Az American Forge & Foundry 1963 óta gyárt szervizemelőket, alumínium emelőket, nagy teherbírású emelőket, tengelyemelőket, palackemelőket, biztonsági állványokat, anyagmozgatást, lég- és kéziszerszámokat nagy teherbírású és autójavító létesítményekhez, katonai létesítményekhez és mezőgazdasági ágazatokhoz. . A márka palackemelőit az autóiparban, az építőiparban, a tengeri, az ipari és a mezőgazdasági alkalmazásokban használják emelésre, tolásra, hajlításra, préselésre, terítésre és egyengetésre. Ezek a központosított szivattyúk és munkahengerek hőkezelt dugattyúkkal rendelkeznek a kiegyensúlyozás és a pozicionálás érdekében. A szerkezeti merevség érdekében gépi edzett acélból készült nyergeik vannak, és 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30 és 50 tonnás változatban kaphatók. Az American Forge & Foundry tűstílusú teherautó-állványkészletek teherautók, pótkocsik és berendezések megtámasztására alkalmasak flottagarázsokban, mezőgazdasági műveletekben, ipari létesítményekben és építkezéseken. Ezek az állványkészletek nagy méretű, teljesen acélból készült szerkezettel rendelkeznek a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében. Több tűlyukkal rendelkeznek a gyors és könnyed beállítás érdekében. Ezek a teherautó-állványkészletek nagy V-alakú nyergekkel rendelkeznek a tengelyek biztonságos rögzítéséhez, és jelentős alapot biztosítanak a stabil munkaállványhoz. Ezek az emelők integrált fogantyúval rendelkeznek a könnyű pozicionálás és manőverezhetőség érdekében.
Azok az ügyfelek, akik a márka palackemelőit és biztonsági állványait keresik, weboldalunkon kereshetik a modellt, cikkszámot vagy kereszthivatkozási számot. Közvetlen alternatívákat is beszerezünk különféle régi és már nem gyártott termékekhez, a rendelések leadásához nem szükséges minimális rendelési mennyiség.
Ügyfélszolgálati csapatunk 30 percen belül válaszol!