Az Absocold, az Indoff Inc. részlege 1969 óta gyárt kompakt hűtőtermékeket vendéglátóipari, kormányzati, egyetemi és hordozható alkalmazásokhoz. Katalógusukban hűtőszekrények, fagyasztók, mikrohullámú sütők, tartozékok és még sok más található. A márka kétajtós hűtő-fagyasztói szűk helyekre illeszkednek a friss élelmiszerek hűtőszekrényekben és a hosszú távú nulla fokos fagyasztók tárolására. Ezek az egységek nem gyúlékony R134A hűtőközegeket és 245F habosítószereket használnak, amelyek automatikus leolvasztással / fagymentes működéssel rendelkeznek a tárolt cikkek hűtésére. Euro-kör alakú ajtókkal, megfordíthatóan nyitható vagy zárható fogantyúkkal, valamint automatikus belső világítással rendelkeznek, hogy a rosszul megvilágított helyeken jól láthatóak legyenek a tárolt tárgyak. Ezek az egységek teljes szélességben átlátszó, üvegborítású zöldség-/gyümölcsropogókkal, állítható huzalpolcokkal, valamint 2 literes palackrekeszekkel ellátott hűtő- és fagyasztószekrényekkel vannak felszerelve a romlandó tárgyak tárolására. Minden Absocold termék ISO 9000 és ISO 14000 tanúsítvánnyal rendelkezik, az UL listán szerepel, és megfelel az ANSI / AHAM mennyiségi besorolásoknak és a polcterület szabványoknak.
Több mint 60 országba szállítunk és szállítunk, beleértve az Egyesült Arab Emírségeket, Szaúd -Arábiát, Szingapúrot, Malajziát és Indonéziát. Elérhet minket telefonon, élő csevegésen, WhatsApp -on vagy elküldheti az űrlapot ezen az oldalon, hogy megkapja a ma szükséges alkatrészt!
Ügyfélszolgálati csapatunk 30 percen belül válaszol!