Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER CG-20 Multi Grip bilincs, 3/8 - 1/2 hüvelykes csőméret | AD8VJA 4MVL8

ZSI-FOSTER CG-20 Multi Grip bilincs, 3/8–1/2 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AD8VJA Modell: CG-20Kereszthivatkozás: 4MVL8

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€10.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMulti Grip bilincs
Csavar mérete2"
Magasság1.625 "
AnyagHőre lágyuló műanyag
Max. Betöltés500 font
Fém detektálhatóIgen
Pad méret1/2 x 1-5/8"
Csőméret3/8 - 1/2 "
Menetméret1 / 4 "
Csőméret5/8, 3/4, 7/8"
típusGólyaláb szerelve
Szélesség1.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A cső, a cső vagy a tömlő támasztószerkezetéhez

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságFém detektálhatóPad méretCsőméretCsőméretÁr
ZSI-FOSTER CG-10 Multi Grip Clamp, 1/4 hüvelykes csőméret | AD8VHZ 4MVL7 CG-101.375 "Nem1/4 x 1-5/8"1 / 4 "1/4, 3/8, 1/2"€8.94
ZSI-FOSTER CG-30 Multi Grip bilincs, 3/4 hüvelykes csőméret | AD8VJB 4MVL9 CG-301 13 / 16 "Igen1/2 x 1-5/8"3 / 4 "7/8, 1, 1-1/8"€12.58
ZSI-FOSTER CG-40 Multi Grip bilincs, 3/4 - 1 hüvelykes csőméret | CF3UXE CG-40---3/4 - 1 "-€17.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER CG-20 Multi Grip bilincs, 3/8–1/2 hüvelykes csőméret
€10.12 /Mértékegység