YOKE

Szűrő

Anyagmozgatás

X-046-10X-042-07X-042-10X-042-138-502-028-502-048-502-088-502-0808X-046-16X-046-13X-043/S-16X-047-13

A YOKE-ról

A Yoke Industrial Corporation ipari minőségű emelőtermékeket gyárt hevederekhez és lánc- és kötélhevederekhez, amelyek ideálisak gépészeti vagy ipari mérnöki alkalmazásokhoz. A Yoke katalógusa csatlakozókat, horgokat, zsinórokat, forgóelemeket, bilincseket, rögzítőblokkokat, emelőgyűrűket és emelési pontokat tartalmaz. Önzáró csúszós kampók A Yoke-tól ideálisak ipari terhek emelésére, és egyedi reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a véletlen elcsúszást. Ezek a csúszóhorgok rozsdamentes acél rugós kioldóval rendelkeznek, és a retesz automatikusan záródik terhelés hatására. Nagy szemű kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a lánc- és drótkötélhevederek megbízható használatát, és 4:1-es tervezési tényezővel rendelkeznek a biztonságos működés érdekében. Iga öntödei horgok 100-as fokozatú ötvözött acélszerkezet, amely ideális extrém körülmények közötti masszív használatra. Ezek az öntödei horgok túlméretezett szemcsatlakozóval rendelkeznek, amely biztosítja a drótkötél és a lánchevederek könnyű behelyezését. Akár 2.5 tonnás ipari terhek emelésére is képesek, mivel 4:1 tervezési tényezővel rendelkeznek, tanúsítottak és teszteltek. Válasszon az önzáró csúszóhorgok, öntödei horgok, járomláncok, összekötő- és láncszemek, mesterszemek, tömbök és tárcsák széles választékából Raptor Supplies.