WYCO W988-907 vibrátor rugalmas tengely 7 láb hosszúság x 13/16 hüvelyk szélesség | AF6QRZ 20CL42

WYCO W988-907 Vibrator Flexible Shaft 7 Feet Length x 13/16 Inch Width

Raktáron
Tétel: AF6QRZ Modell: W988-907Kereszthivatkozás: 20CL42

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€560.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVibrátor rugalmas tengely
Magasság1.25 "
Hossz7 láb.
AnyagAcél bélésű dupla csomagolású gumi
típusBelső beton
Szélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8479909450

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
WYCO W988-910 rugalmas vibrációs tengely 10 láb hosszúságú x 13/16 hüvelyk szélességben | AF6QTA 20CL43 W988-91010 láb.13 / 16 "€688.27
WYCO W988-914 vibrátor hajlékony tengely 14 láb hosszúság x 13/16 hüvelyk szélesség | AF6QTB 20CL44 W988-91414 láb.13 / 16 "€884.89
WYCO W989-507 Vibrátor rugalmas tengely 7 láb hosszúság x 1-3/16 szélességben | AF6QTC 20CL45 W989-5077 láb.1.187 "€486.26
WYCO W989-510 vibrátor hajlékony tengely 10 láb hosszúságú x 1-3 / 16 hüvelyk szélességben | AF6QTD 20CL46 W989-51010 láb.1.187 "€704.92
WYCO W989-514 vibrátor hajlékony tengely 14 láb hosszúságú x 1-3 / 16 hüvelyk szélességben | AF6QTE 20CL47 W989-51414 láb.1.187 "€928.98

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WYCO W988-907 Vibrator Flexible Shaft 7 Feet Length x 13/16 Inch Width
€560.35 /Mértékegység