Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIREMOLD UL208BC középső egység 15a 4 kimenet 6 láb fehér | AA8TYU 1A944

WIREMOLD UL208BC központi egység 15a 4 kimenet 6 láb fehér

Raktáron
Tétel: AA8TYU Típus: UL208BCKereszthivatkozás: 1A944
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
€61.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOutlet szalag
erősítők15
színekfehér
Vezetékhossz6 láb.
Mérő / vezető14/3
FokozatIpari
Magasság2"
Ház anyagaAlumínium
Hossz7.5 "
Max. Amper15
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusFelpattintható, lecsúsztatható
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma4
Kapcsolók száma5
A transzformátor kimenetek száma0
Outlet Center távolság1-15 / 16 "
TöltöttségjelzőIgen
Feszültség120
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536308000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIREMOLD UL208BC központi egység 15a 4 kimenet 6 láb fehér
€61.96 /Mértékegység