Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIREMOLD R5BZ túlfeszültség-csökkentő 15a 6 kimenet 6 láb fekete | AF4LMN 9AEV9

WIREMOLD R5BZ túlfeszültség-csökkentő 15a 6 kimenet 6 láb fekete

Raktáron
Tétel: AF4LMN Modell: R5BZKereszthivatkozás: 9AEV9

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€268.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekFekete
Vezetékhossz6 láb.
Mélység2"
Mérő / vezető14/3
FokozatKereskedelmi / Lakossági / Iroda
Magasság1.75 "
Ház anyagaAcél
Hossz19 "
Max. Amper15
Max. Túlfeszültség áram36kA
Felszerelési stílusRack
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Zajcsökkentési besorolás NRR35 dB
Kimenetek száma6
Fázis1
Plug TypeNEMA 5-15P
TöltöttségjelzőIgen
Aljzat típusaNO 5-15R
Feszültség120
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8537109070
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIREMOLD R5BZ túlfeszültség-csökkentő 15a 6 kimenet 6 láb fekete
€268.32 /Mértékegység