WESTWARD ER316L-045-10T Hegesztőrúd Er316l 1/20 hüvelyk Átmérő 10 Lb. | AD4JVW 41R356

WESTWARD ER316L-045-10T Hegesztőrúd Er316l 1/20 hüvelyk Átmérő 10 Lb.

Raktáron
Tétel: AD4JVW Típus: ER316L-045-10TKereszthivatkozás: 41R356

Szerezd meg április 30, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.59 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztőpálca
AWS osztályozásER316L
Konténer mérete10 font
konténer típusDoboz
Átmérő0.045 "
Hossz36 láb.
AnyagRozsdamentes acél
Szakítószilárdság83,000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7215500015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁtmérőÁr
WESTWARD ER316L-035-01T Hegesztőrúd Er316l ,035 hüvelyk Átmérő 1 Lb. | AD4JVT 41R353 ER316L-035-01T1 fontCső0.035 "€28.51
WESTWARD ER316L-045-01T Hegesztőrúd Er316l ,045 hüvelyk Átmérő 1 Lb. | AD4JVV 41R355 ER316L-045-01T1 fontCső0.045 "€32.63
WESTWARD ER316L-063-01T Hegesztőrúd Er316l 1/16 hüvelyk Átmérő 1 Lb. | AD4JVX 41R357 ER316L-063-01T1 fontCső1 / 16 "€39.81
WESTWARD ER316L-063-10T Hegesztőrúd Er316l 1/16 hüvelyk Átmérő 10 Lb. | AD4JVY 41R358 ER316L-063-10T10 fontDoboz1 / 16 "€334.00
WESTWARD ER316L-094-01T Hegesztőrúd Er316l 3/32 hüvelyk átmérő 1 font. | AD4JVZ 41R359 ER316L-094-01T1 fontCső3 / 32 "€38.77
WESTWARD ER316L-094-10T Hegesztőrúd Er316l 3/32 hüvelyk Átmérő 10 Lb. | AD4JWA 41R360 ER316L-094-10T10 fontDoboz3 / 32 "€264.14
WESTWARD ER316L-125-01T Hegesztőrúd Er316l 1/8 hüvelyk Átmérő 1 Lb. | AD4JWB 41R361 ER316L-125-01T1 fontCső1 / 8 "€37.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD ER316L-045-10T Hegesztőrúd Er316l 1/20 hüvelyk Átmérő 10 Lb.
€294.59 /Mértékegység