WESTWARD 19YE41 hegesztőkábel 3/0 Awg 100 láb hosszúság piros | AF6LXY

WESTWARD 19YE41 hegesztőkábel 3/0 Awg 100 láb hosszúság piros

Raktáron
Tétel: AF6LXY Modell: 19YE41

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,379.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kábel
Vezető anyagRéz
Vezetõméret3/0 AWG
Szigetelő anyagNeoprén gumi
Szigetelés színePiros
SzigetelőanyagNeoprén gumi
Hossz100 láb.
Max. Amper239
Max. Feszültség600
Vezetékmérő3/0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.6725
Hajó magassága (cm)43.82
Hajó hossza (cm)37.47
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8544493080

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
WESTWARD 19YE12 hegesztőkábel 3/0 Awg 10 láb hosszú fekete | AF6LWR 19YE1210 láb.€148.08
WESTWARD 19YE13 hegesztőkábel 3/0 Awg 25 láb hosszúság fekete | AF6LWT 19YE1325 láb.€359.65
WESTWARD 19YE14 hegesztőkábel 3/0 Awg 100 láb hosszúság fekete | AF6LWU 19YE14100 láb.€1,428.10
WESTWARD 19YE39 hegesztőkábel 3/0 Awg 10 láb hosszúság piros | AF6LXW 19YE3910 láb.€141.78
WESTWARD 19YE40 hegesztőkábel 3/0 Awg 25 láb hosszú piros | AF6LXX 19YE4025 láb.€347.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 19YE41 hegesztőkábel 3/0 Awg 100 láb hosszúság piros
€1,379.29 /Mértékegység