WESTWARD 19YE32 hegesztőkábel 1 Awg 100 láb hosszúság piros | AF6LXN

WESTWARD 19YE32 hegesztőkábel 1 Awg 100 láb hosszúság piros

Raktáron
Cikkszám: AF6LXN Modell: 19YE32

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€716.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kábel
Vezető anyagRéz
Vezetõméret1 AWG
Szigetelő anyagNeoprén gumi
Szigetelés színePiros
SzigetelőanyagNeoprén gumi
Hossz100 láb.
Max. Amper119
Max. Feszültség600
Vezetékmérő1 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.8555
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)37.47
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8544493080

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
WESTWARD 19YE03 hegesztőkábel 1 Awg 10 láb hosszúság fekete | AF6LWG 19YE0310 láb.€76.33
WESTWARD 19YE04 hegesztőkábel 1 Awg 25 láb hosszúság fekete | AF6LWH 19YE0425 láb.€185.99
WESTWARD 19YE30 hegesztőkábel 1 Awg 10 láb hosszúság piros | AF6LXL 19YE3010 láb.€74.09
WESTWARD 19YE31 hegesztőkábel 1 Awg 25 láb hosszúság piros | AF6LXM 19YE3125 láb.€179.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 19YE32 hegesztőkábel 1 Awg 100 láb hosszúság piros
€716.10 /Mértékegység